SEKN1203AGTN UX30 転削用チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイ 13071959 SEKN1203AGTN UX30 転削用チップ SECN/SEEN/SEKN 1203 タンガロイ 13071959

転削用チップ SECN/SEEN/SEKN 1203

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質UX30 注文コード13071959 品番SEKN1203AGTN UX30
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は材質5種類から選べます 他の種類を見る
材質UX30 寸法S(mm)3.18 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法AN(mm)20 寸法BS(mm)1.6 寸法IC(mm)12.7 寸法APMX(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする