タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
13071977
品番
SDKN42ZTN N308
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
N308
寸法S(mm)
3.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法AN(mm)
15
寸法BS(mm)
1.2
寸法IC(mm)
12.7
寸法APMX(mm)
4