用途ドライブレコーダー
その他【サポート】最大128GB Class10以上
使用温度範囲(℃)-20〜70
電源専用シガープラグ本機から供給(DC5V3A)
コード長さ(m)【シガープラグコード】3.4【フロントカメラ用コード】1【リアカメラ用コード】8.5
本体質量(g)約330/約40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本機】258×72×19、57×27×36【フロントカメラ】52×25×34
対応microSDカード
バッテリースーパーキャパシタ-
ディスプレイ10.88インチ(IPSタッチスクリーン)
解像度【録画】Full HD(1920×1080)27.5fps Full HD(1920×1080)27.5fps
保証期間製品ご購入より1年間(消耗品は除く)
記録ファイル形式動画:MP4(H.264)/本機の設定に準じる、写真:JPG
画素数【走行時】200万画素 1/2.9 CMOSセンサー
画角【対角】約124°/【水平】約102°/【垂直】約53°【対角】約131°/【水平】約107°/【垂直】約55°
カメラ仕様【リアカメラ】200万画素 1/2.8 CMOSセンサーSTARVIS技術搭載