曜日別特売
EA944BX-211 スパイラルチューブ エスコ 13090029

EA944BX-211 スパイラルチューブ エスコ 13090029
EA944BX-211 スパイラルチューブ エスコ 13090029
EA944BX-211 スパイラルチューブ エスコ 13090029
EA944BX-211 スパイラルチューブ エスコ 13090029

スパイラルチューブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
長さ(m)10
内径(mm)9
内容量1巻(1巻)注文コード13090029品番EA944BX-211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,600
販売価格(税別)
26,000

乳白色・超耐熱フッ素樹脂製 UL94V0取得製品。耐熱、耐寒性にすぐれた保護チューブです。巻き付けるだけで簡単に設置できるらせんタイプのチューブです。分岐線のある配線束や可動のある配線、高圧ホースの保護に有効です。 結束後の折り曲げも容易です。線材の固定にも使用できます。柔軟性、耐摩耗性にも優れています。ROHS10物質対応。

用途超耐熱(260℃)・PTFE製のフッ素スパイラルチューブで線材を保護材質フッ素樹脂(PTFE)乳白色長さ(m)10使用温度範囲(℃)-70~260肉厚(mm)0.8外径(mm)10.4内径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする