3/22より値下げ!現場を応援

寸法図

ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 寸法CRKSS05 山数19 注文コード13093029 品番VMT100L06W19-4S05 AH725
参考基準価格(税別)¥79,400 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別) 値下げ
57,980
この商品は寸法CRKS・山数など3種類から選べます 他の種類を見る
材質AH725 刃数4 山数19 適合ねじ1/4 - 3/8 寸法LF(mm)12.8 適合スパナKEYV-S05 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)7 寸法DC(mm)10 寸法APMX(mm)5.3 寸法CRKSS05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする