3/22より値下げ!現場を応援
寸法図
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
寸法CRKS
S08
山数
14
注文コード
13093047
品番
VMT160L13W14-4S08 AH725
参考基準価格(税別)
¥126,600
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法CRKS・山数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
刃数
4
山数
14
適合ねじ
1/2 - 7/8
寸法LF(mm)
20
適合スパナ
KEYV-S08
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
15
寸法DC(mm)
16
寸法APMX(mm)
12.7
寸法CRKS
S08