SpotCheck(2-8C) SpotCheck SpotSee 13094877 SpotCheck(2-8C) SpotCheck SpotSee 13094877 SpotCheck(2-8C) SpotCheck SpotSee 13094877

SpotCheck

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(10枚) 注文コード13094877 品番SpotCheck(2-8C)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

温度逸脱を遠くからもひと目で把握
信号機の様に温度変化を3段階で注意喚起
製品が適切な温度で保管されていることを簡単に確認
コールドチェーンの品質管理に
精密な温度チェック
【2-8℃】冷蔵が必要な製品
(例:効力を保つために冷蔵は必要だが冷凍してはいけない医薬品)
-製薬業界: 医薬品、特にワクチンや生物製剤などの温度管理が重要な製品、検体
-バイオテクノロジー業界: バイオ製品や研究用サンプル
-食品業界: 一部の冷蔵食品や生鮮食品、特に医療用や高品質な食品、サプリメント
-化粧品業界: 一部の高品質な化粧品や敏感な成分を含む化粧品
-医療機器業界: 医療機器や関連消耗品(例えば、注射器、試薬、検査キットなど)冷蔵輸送管理
薬品やワクチンの温度モニタリング

用途
サイズ:W50mm×H67mm
入数:1ケース(10枚入)
温度レンジ:2℃未満:青、2-8℃:緑、8℃以上:赤
表示:1点表示
温度精度:±1℃
可逆性
重金属等の有害物質は一切含まれておらず、安心してご利用いただけます。
RoHS指令/Reach適合商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする