タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
転削用チップ OWMT05T3-MM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
AH120
注文コード
13097204
品番
OWMT05T3AFER-MM AH120
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH120
寸法S(mm)
4.50
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.00
寸法IC(mm)
12.420
寸法APMX(mm)
3.00
刃当り送りfz(mm/t)
0.05〜0.35