SDMT1204AFPN-MJ AH330 転削用チップ SDMT-MJ タンガロイ 13099119 SDMT1204AFPN-MJ AH330 転削用チップ SDMT-MJ タンガロイ 13099119

転削用チップ SDMT-MJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード13099119 品番SDMT1204AFPN-MJ AH330
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
材質AH330 寸法S(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法AN(mm)15.0 寸法BS(mm)1.20 寸法IC(mm)12.700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする