タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
転削用チップ SDMT-ML
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13099128
品番
SDMT1204PDSR-MJ AH330
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
材質
AH330
寸法S(mm)
4.76
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法AN(mm)
15.0
寸法BS(mm)
1.40
寸法IC(mm)
12.700