SDMT1204PDSR-MJ GH330 転削用チップ SDMT-ML タンガロイ 13099137 SDMT1204PDSR-MJ GH330 転削用チップ SDMT-ML タンガロイ 13099137

転削用チップ SDMT-ML

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 13099137 品番 SDMT1204PDSR-MJ GH330
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
材質GH330 寸法S(mm)4.76 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法AN(mm)15.0 寸法BS(mm)1.40 寸法IC(mm)12.700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする