タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 先端交換式ヘッド
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VTB-06
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
寸法CRKS
S08
寸法CW(mm)
6.00
適合スパナ
KEYV-T50L
注文コード
13101490
品番
VTB250W6.00R04-06S08 GH730
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,996
販売価格(税別)
¥
19,996
バスケットに入れる
この商品は
寸法CRKS・寸法CW・適合スパナ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
GH730
刃数
6
適合スパナ
KEYV-T50L
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
6.00
推奨締付トルク(N・m)
15.0
寸法DC(mm)
25.00
寸法CDX(mm)
5.90
寸法FHA(°)
0
寸法CRKS
S08