chef 雪の妖精シマエナガレンジパン 電子レンジ専用

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)約800 くすみブルー 注文コード13105036 品番70227
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は容量・色など4種類から選べます 他の種類を見る

「焼く、炒める、茹でる、蒸す、煮る、炊く」が電子レンジで簡単にできるレンジパン
かわいいシマエナガデザイン
電子レンジで焼き目がつく
底面が波状のため、余分な油が落ちてヘルシーな仕上がり
フッ素コーティング加工でお手入れが簡単
仕切り付きタイプは2品同時調理ができ時間短縮
焼きと煮るが同時にできる
簡単レシピ付き(仕切りなし14種類/仕切り付き12種類)

用途焼き魚やグリル調理に。電子レンジ専用調理器 レンジパン グリルパン 仕切り付き フッ素加工 おしゃれ キッチン シマエナガ 仕様仕切り付き 材質アルミメッキ鋼材、シリコーン くすみブルー 容量(mL)約800 質量(g)約540 耐熱温度(℃)取っ手等のシリコン/220、底部加熱部/250 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約27.4×23×9 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.8×20.8×3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
レンジ調理に
株式会社木ノ節建創 様

トースターが古くなり捨ててしまい、新しいのを買おうか迷っていた時、こちらを買ってみました。
レンチン中はコンロが他に使えて時短になっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする