EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の 座ぐり工具・カッター
裏面取カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13117468
品番
BMC+16x90
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
カッター/ガイドホルダー脱着式
用途
両角90°裏面取り
材質
コバルトハイス
刃数
3
穴径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
16
適合ホルダ
ガイド:軸径6(5.9)
外径公差(mm)
+0.05/0