EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の 座ぐり工具・カッター
裏ザグリ用ガイドホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13117678
品番
BZH+9x5
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ガイド付きホルダー(バー)
用途
裏ザグリ用ホルダー
軸径(Φmm)
5(4.9)
全長(mm)
120
案内径(mm)
9
案内径公差(mm)
d8
シャンク径(mm)
10