EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の 座ぐり工具・カッター
裏ザグリ用ガイドホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13117696
品番
BZH+6x6
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ガイド付きホルダー(バー)
用途
裏ザグリ用ホルダー
軸径(Φmm)
6(5.9)
全長(mm)
140
案内径(mm)
6
案内径公差(mm)
d8
シャンク径(mm)
12