裏ザグリ用ガイドホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13117888 品番 BZH+12x10
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,398円となります。
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ガイド付きホルダー(バー)

用途裏ザグリ用ホルダー 軸径(Φmm)10(9.9) 全長(mm)160 案内径(mm)12 案内径公差(mm)d8 シャンク径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする