EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の 座ぐり工具・カッター
裏ザグリカッター(一体型・偏芯タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13118177
品番
UKC+M8
参考基準価格(税別)
¥63,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
一体型・偏芯タイプ
用途
裏ザグリ
材質
SKH51
全長(mm)
98
首長(mm)
フトコロ長:35
シャンク径(mm)
12
最小下穴径(Φmm)
9
ザグリ径(Φmm)
14
注意
※シャンク部切り欠き付き