EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の フライスカッター
EIKO(栄工舎)の 専用カッター
EIKO(栄工舎)の 座ぐり工具・カッター
裏ザグリカッター(一体型・偏芯タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13118186
品番
UKC+M10
参考基準価格(税別)
¥71,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
一体型・偏芯タイプ
用途
裏ザグリ
材質
SKH51
全長(mm)
110
首長(mm)
フトコロ長:40
シャンク径(mm)
16
最小下穴径(Φmm)
11
ザグリ径(Φmm)
17.5
注意
※シャンク部切り欠き付き