sh-sr076-20-150-whwh 自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.50  スリックタイヤ SR-076 SHINKO(シンコータイヤ) 13132991

sh-sr076-20-150-whwh 自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.50  スリックタイヤ SR-076 SHINKO(シンコータイヤ) 13132991
sh-sr076-20-150-whwh 自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.50  スリックタイヤ SR-076 SHINKO(シンコータイヤ) 13132991
sh-sr076-20-150-whwh 自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.50  スリックタイヤ SR-076 SHINKO(シンコータイヤ) 13132991

自転車カラ―タイヤ 20インチ 20×1.50 スリックタイヤ SR-076

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送
内容量1本注文コード13132991品番sh-sr076-20-150-whwh
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

愛車のドレスアップにも最適!シンコー カラースリックタイヤ SR-076シリーズ
小径サイズのスポーティなスリックパターンタイヤです。
ミニベロや折りたたみ自転車など小径車に最適です。
アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善しました。

用途自転車 タイヤ 20インチ 20x1.75 カラータイヤ スリック タイヤ シンコー SHINKO ミニベロ 小径車 折りたたみ自転車仕様●PSI:40●kPa:280セット内容タイヤ×1本ホワイト×ホワイトサイズ20×1.50 H/EタイプH/E適合サイズ20×1.50 H/EETRTO規格40-406
注意
※リム、チューブ、リムテープは付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする