CHB-300GS クリアハードボックス(耐衝撃工具箱) カップタイプ ユニーズ 13169251

CHB-300GS クリアハードボックス(耐衝撃工具箱) カップタイプ ユニーズ 13169251
CHB-300GS クリアハードボックス(耐衝撃工具箱) カップタイプ ユニーズ 13169251
CHB-300GS クリアハードボックス(耐衝撃工具箱) カップタイプ ユニーズ 13169251
CHB-300GS クリアハードボックス(耐衝撃工具箱) カップタイプ ユニーズ 13169251
CHB-300GS クリアハードボックス(耐衝撃工具箱) カップタイプ ユニーズ 13169251

クリアハードボックス(耐衝撃工具箱) カップタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード13169251品番CHB-300GS
参考基準価格(税別)¥8,610販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ポリカーボネート採用で『衝撃に強くて頑丈!』・クリアタイプで中身が『まる見え』・つながる!積み重ねOK!クリアタイプで中身がまる見え、作業現場に応じて便利に持ち運べる。全部まとめて車内もコンパクトに。簡易防水ゴムパッキン装備。すべて連結可能で収納が楽になる。

用途ビスや小物、先端工具等をたくさん収納。タイプカップタイプ耐荷重(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×360×65収納可能質量(kg)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする