製品本体画像
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の ボックス/カバー
未来工業の ボックス
露出用丸形ボックス(カブセ蓋)防水タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13181020
品番
PVM16-2LKPM
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
防水タイプはビス4本止め、Oリング付。
色
ミルキーホワイト
種類
2方出(L)
寸法H(mm)
39.5
寸法D1(Φmm)
26
寸法D2(Φmm)
91
寸法l(mm)
28
JIS規格
JIS C8435
適合管
VE16
防水仕様
IPX3
注意
※照明器具等の重量物を取り付けないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません