ノーブランド
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
歯数
13
13
13
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
9
10
29
32
34
35
36
37
38
40
軸穴径(Φmm)
19
10
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
40
38
42
45
全349種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13283815
品番
CB40B13TD19
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
40
軸穴種別
軸穴完成品
歯数
13
軸穴径(Φmm)
19
材質/仕上
機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)
12.7
長さL(mm)
22
セットスクリュー
2-M6
軸穴径公差
H7
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
6×2.8
内リンク内幅(mm)
7.95
タップ位置A(mm)
7
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
53.07
ボス径D(Φmm)
37
ローラ外径(Φmm)
7.92
外径O.D.(Φmm)
59