Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の ハロゲン電球
Panasonic(パナソニック)の ミニハロゲン電球
スタジオ用 ハロゲン電球【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13341529
品番
LR150585
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
品名
JP100V1500WC/M
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
1500
全光束(Lm)
32000
定格寿命(時間)
200
電球形状
ハロゲン球
色温度(K)
3200
電球の種類
ハロゲン