スタジオ用 ハロゲン電球【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13341538 品番 LR150586
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
品名JP100V1500WB/M 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)1500 全光束(Lm)30000 定格寿命(時間)500 電球形状ハロゲン球 色温度(K)3050 電球の種類ハロゲン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする