セラミックヒーター YD-1301

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13366930 品番6300036032
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790

セラミックを活用した発熱体で、すぐに暖かくなります。
一定の温度が保たれるため、安全にご利用いただけます。

用途リビングや寝室などに。 ホワイト 消費電力(W)1200 電源AC電源式 定格電圧(V)100〜110 寸法(cm)32×17.5×17.5 周波数50/60Hz
注意
※暖房以外の用途に使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や他の暖房器具の近くで使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする