変換名人
SATAケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13373887
品番
SA7879
参考基準価格(税別)
¥834
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
延長用SATA用データ+電源ケーブルです。
デバイスまでの長さが足りない時などに便利です。
色
イエロー/ブラック/レッド
ケーブル長(m)
0.5
コネクタ形状
SATA(7ピン オス)+SATA電源(15ピン オス) - SATA(7ピン メス)+SATA電源(15ピン メス)
ケーブル長(cm)
約50
変換タイプ
オス-メス
コネクタ1
SATA7ピン/15ピン一体型
コネクタ2
SATA7ピン/15ピン一体型
注意
※製品は国内向けの民生品です。