変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の SATAケーブル
SATAケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13374657
品番
SA4212
参考基準価格(税別)
¥667
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
6Gbps対応のSATAケーブルです。
抜け防止のラッチ付きで安心です。
取り回しに便利な50cmです。
質量(g)
17
規格
SATA3
ケーブル長(m)
約0.5
コネクタ形状
SATA(7ピン メス) - SATA(7ピン メス)
ケーブル長(cm)
約50
転送速度(Gbps)
最大6
変換タイプ
メス-メス
コネクタ1
SATA 7ピン
コネクタ2
SATA 7ピン
注意
※製品は国内向けの民生品です。