変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の SATAケーブル
SATAケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13374675
品番
SA7855
参考基準価格(税別)
¥834
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
SATA(7ピン+15ピン)を延長するケーブルです。
手持ちのケーブルの長さが不足している時などに便利です。
配線にゆとりのある50cmです。
色
イエロー/ブラック/レッド
質量(g)
44
ケーブル長(m)
約0.5
コネクタ形状
SATA(7ピン+15ピン オス) - SATA(7ピン+15ピン オス)
ケーブル長(cm)
約50
変換タイプ
オス-オス
コネクタ1
SATA7ピン/15ピン一体型
コネクタ2
SATA7ピン/15ピン一体型
注意
※製品は国内向けの民生品です。