変換名人
変換名人の PCアクセサリー
変換名人の ケーブル
変換名人の SATAケーブル
SATAケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13375199
品番
SA3000
参考基準価格(税別)
¥625
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
SATA電源を延長するケーブルです。
ケーブル長30cmで使いやすくなっています。
手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。
抜け防止のラッチ付きなので安心です。
質量(g)
23
タイプ
ラッチあり
コネクタ形状
SATA(15ピン オス) - SATA(15ピン メス)
ケーブル長(cm)
約30
変換タイプ
オス-メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。