M4 ハナナット(クロNO.3 大阪魂 13385210 M4 ハナナット(クロNO.3 大阪魂 13385210 M4 ハナナット(クロNO.3 大阪魂 13385210

ハナナット(クロNO.3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) サイズM4 注文コード13385210 品番M4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はサイズ・内容量3種類から選べます 他の種類を見る
No.3 サイズM4 寸法H(mm)7 寸法D(mm)17 寸法B(mm)2 寸法C(mm)13 寸法D1(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする