大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の つまみねじ
ハナナット(クロNO.3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
サイズ
M5
注文コード
13385219
品番
M5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
型
No.3
サイズ
M5
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
13
寸法D1(mm)
16