2.5X10 キジ(+)ナベP=2 大阪魂 13401870 2.5X10 キジ(+)ナベP=2 大阪魂 13401870 2.5X10 キジ(+)ナベP=2 大阪魂 13401870

キジ(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(268個) 注文コード 13401870 品番 2.5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 十字穴番号1 寸法a(mm)2.1 寸法d1(mm)4.8 寸法k(mm)1.7 寸法m(mm)2.6 寸法dk(mm)4.5 ねじの呼びM2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする