4X7 キジ(+)ナベP=2 大阪魂 13401958 4X7 キジ(+)ナベP=2 大阪魂 13401958 4X7 キジ(+)ナベP=2 大阪魂 13401958

キジ(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(181個) 注文コード 13401958 品番 4X7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)7 十字穴番号2 寸法a(mm)3.5 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする