NLJCB05-10 ハイニッケルノルトロックWクミコミボルト 大阪魂 13408635 NLJCB05-10 ハイニッケルノルトロックWクミコミボルト 大阪魂 13408635 NLJCB05-10 ハイニッケルノルトロックWクミコミボルト 大阪魂 13408635

ハイニッケルノルトロックWクミコミボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 13408635 品番 NLJCB05-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 ピッチ(mm)0.8 寸法A(mm)4.1 寸法S(mm)8 寸法D(Φmm)9 寸法T(mm)1.8 寸法K(mm)3.5 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする