大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
ハイニッケルノルトロックWクミコミボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
13408730
品番
NLJCB08-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
1.25
寸法A(mm)
5.5
寸法S(mm)
13
寸法D(Φmm)
13.5
寸法T(mm)
2.5
寸法K(mm)
5.5
ねじの呼び
M8