NLJCB10-30 ハイニッケルノルトロックWクミコミボルト 大阪魂 13408766 NLJCB10-30 ハイニッケルノルトロックWクミコミボルト 大阪魂 13408766 NLJCB10-30 ハイニッケルノルトロックWクミコミボルト 大阪魂 13408766

ハイニッケルノルトロックWクミコミボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13408766 品番 NLJCB10-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30 ピッチ(mm)1.5 寸法A(mm)5.5 寸法S(mm)17 寸法D(Φmm)16.6 寸法T(mm)2.5 寸法K(mm)7 ねじの呼びM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする