大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
Sコ-トステン(+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
13410839
品番
3X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,013
販売価格(税別)
¥
20,012
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
寸法a(mm)
3
寸法S(mm)
5.5
寸法d1(mm)
5.5
寸法K(mm)
2
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)8×0.5