4X10 Sコ-トステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13410979 4X10 Sコ-トステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13410979 4X10 Sコ-トステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13410979

Sコ-トステン(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30個) 注文コード 13410979 品番 4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法a(mm)4.4 寸法S(mm)7 寸法d1(mm)7 寸法K(mm)2.8 ねじの呼びM4 平座金(D1×T)10×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする