5X25 Sコ-トステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13411189 5X25 Sコ-トステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13411189 5X25 Sコ-トステン(+)アプセットP=3 大阪魂 13411189

Sコ-トステン(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 13411189 品番 5X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,970
販売価格(税別)
6,336
長さ(mm)25 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.8 寸法a(mm)5.2 寸法S(mm)8 寸法d1(mm)8.5 寸法K(mm)3.5 ねじの呼びM5 平座金(D1×T)12×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする