4X20 SUSケショウビスP=N 大阪魂 13411995 4X20 SUSケショウビスP=N 大阪魂 13411995 4X20 SUSケショウビスP=N 大阪魂 13411995

SUSケショウビスP=N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13411995 品番 4X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥741
販売価格(税別)
674
寸法L(mm)20 寸法H(mm)8 寸法L1(mm)12 寸法t(mm)2 寸法T(mm)0.8 寸法d1(mm)10 寸法h(mm)4.5 寸法C(Φmm)3 寸法B(Φmm)8 寸法A(Φmm)14 寸法n(mm)1.8 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする