大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の つまみねじ
SUSケショウビスP=N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13412020
品番
5X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥866
販売価格(税別)
¥
787
バスケットに入れる
寸法L(mm)
22
寸法H(mm)
8
寸法L1(mm)
14
寸法t(mm)
2
寸法T(mm)
0.8
寸法d1(mm)
12
寸法h(mm)
4.5
寸法C(Φmm)
4
寸法B(Φmm)
8
寸法A(Φmm)
15
寸法n(mm)
1.8
ねじの呼びd
M5