2X16 Sコ-トステン(+)ナベI=3 大阪魂 13433860 2X16 Sコ-トステン(+)ナベI=3 大阪魂 13433860 2X16 Sコ-トステン(+)ナベI=3 大阪魂 13433860

Sコ-トステン(+)ナベI=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 13433860 品番 2X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,368
販売価格(税別)
39,425
長さ(mm)16 十字穴番号1 寸法a(mm)2.1 寸法d1(mm)4 寸法k(mm)1.3 寸法m(mm)2.2 寸法dk(mm)3.5 ねじの呼びM2 平座金(D1×T)5×0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする