大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
クロメ-ト (+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
13439460
品番
10X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
十字穴番号
4
寸法a(mm)
-
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
6
寸法m(mm)
9.4
寸法dk(mm)
19
ねじの呼び
M10
平座金
(D1×T)22×1.6