大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
ドブ(+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
13442235
品番
6X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,332
販売価格(税別)
¥
6,665
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
1
寸法a(mm)
6.3
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
3
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0