大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
ドブ(+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
13442400
品番
8X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,339
販売価格(税別)
¥
6,672
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
ピッチ(mm)
1.25
寸法a(mm)
8.4
寸法S(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
3
ねじの呼び
M8
平座金
(D1×T)18×1.6