大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の (+)バインド
3カ-B (+)バインドP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
13443267
品番
6X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,952
販売価格(税別)
¥
6,320
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
12.4
ねじの呼び
M6
寸法k+f(mm)
3.7
平座金
(D1×T)13×1.0