大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の (+)バインド
3カ-B (+)バインドP=3
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
13443310
品番
6X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,439
販売価格(税別)
¥
6,763
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
12.4
ねじの呼び
M6
寸法k+f(mm)
3.7
平座金
(D1×T)13×1.0