4X20 ユニクロ(+)バインドP=1 大阪魂 13453469 4X20 ユニクロ(+)バインドP=1 大阪魂 13453469 4X20 ユニクロ(+)バインドP=1 大阪魂 13453469

ユニクロ(+)バインドP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13453469 品番 4X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,479
販売価格(税別)
4,072
長さ(mm)20 十字穴番号2 寸法a(mm)2.3 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)8.3 ねじの呼びM4 寸法k+f(mm)2.5 平座金(D1×T)10×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする