大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の (+)バインド
クロメ-ト (+)バインドP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13466367
品番
5X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,703
販売価格(税別)
¥
7,912
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.3
寸法d1(mm)
8.5
寸法m(mm)
5
寸法dk(mm)
10.3
ねじの呼び
M5
寸法k+f(mm)
3.1